https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G100-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneFlTOHhNRGd3TWpNNE5qVTJOekU1T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjeE1EQmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgzOTFhNDk3OTNkMWE3NWZhZDQ0NDhkYzVjODU3ODAxYmI1MjIzNGVlZjc3OGE4NWE2OTI3NzY0MjE1YzEzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G100-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneFlTOHhNRGd3TWpNNE5qVTJOekU1T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjeE1EQmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgzOTFhNDk3OTNkMWE3NWZhZDQ0NDhkYzVjODU3ODAxYmI1MjIzNGVlZjc3OGE4NWE2OTI3NzY0MjE1YzEzOA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EFHT8210G100AC110/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EFHT8210G100AC110/60D
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil 90 PSI | Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EFHT8210G100AC110/60D
BDI部件号
21430192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EFHT8210G100AC110-60D/p/21430192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.04
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil 90 PSI | Water 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 5 To 150 PSI | Light Oil 5 To 90 PSI | Water 5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
43 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof | High Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
8.9
详细描述
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil 90 PSI | Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
7.333 英寸 | 186.258 毫米
总宽
4.724 英寸 | 120 毫米
全长
5.738 英寸 | 145.745 毫米