EFHT8320G204AC115/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G204-EF-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneE1DOHhNRGd3TXpnNU1EQXlPRFUzTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeU1EUmZSVVpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZDA3MWU3YzY5ODJmZGQ0NDMyYjJkN2I2OWYwMmQ1OTNjNzMwZTJjNjEwZDg5OGY1MWE4ZWUwZDJhMTliM2Vh
20703716 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EFHT8320G204AC115/50

描述

ASCO VALVE EFHT8320G204AC115/50

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI/Light Oil - Water 140 PSI; -40 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

制造商部件号

EFHT8320G204AC115/50

BDI部件号
20703716

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 140 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 150 PSI | Light Oil - Water 0 To 140 PSI
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Open | Direct Acting | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Ambient Temperature -40 To 52 Deg C | Explosion Proof | High Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI/Light Oil - Water 140 PSI; -40 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
总高
3.73 英寸 | 94.742 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新