EFHT8344G044DC240/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344G044-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnM01TOHhNRGd3TkRZek5EQTFPRGM0TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkVjd05EUmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTFhMTgzYzA0MjlmYzRiN2I4YTJlNzYzMmZlZjkxM2FjYzMyNjhiYzVmMjQ0NmNjZGI5MDFlYmQ5YzQyZjg5Mg
20703758 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EFHT8344G044DC240/DC

描述

ASCO VALVE EFHT8344G044DC240/DC

Valve; Solenoid; 1/4" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 240 VDC; Solenoid - Air Pilot/Solenoid - Air Pilot Return; Air - Inert Gas - Water 125 PSI/Light Oil 100 PSI; 0 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

EFHT8344G044DC240/DC

BDI部件号
20703758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
240 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 125 PSI | Light Oil 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 10 To 125 PSI | Light Oil 25 To 100 PSI
工作温度范围
0 To 120 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.8 - 1 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class H Coil
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Valve; Solenoid; 1/4" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 240 VDC; Solenoid - Air Pilot/Solenoid - Air Pilot Return; Air - Inert Gas - Water 125 PSI/Light Oil 100 PSI; 0 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
4.34 英寸 | 110.236 毫米
全长
4.81 英寸 | 122.174 毫米
总宽
3.865 英寸 | 98.171 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新