ASCO VALVE
ASCO VALVE
EFTH8345G001DC240/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EFTH8345G001DC240/DCD
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot Return; 100 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EFTH8345G001DC240/DCD
BDI部件号
22539673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EFTH8345G001DC240-DCD/p/22539673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
240 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
10 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09 Cv Factor | 1/16" - 3/32" Exhaust Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position | 18" Lead | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot Return; 100 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
4.66 英寸 | 118.364 毫米
总宽
2.06 英寸 | 52.324 毫米