EHH28ATJE5V00F https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-EHH-AJE-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWVM4eE1EazFNRE0zTmpReU16UTFOQzlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlJVaElYMEZLUlY5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDIwZjIyYmZlOGZkMDc1OTRmNTFlMWM1OTgwMDczMDFiN2I2NDM4ZmQ4MmYwMzA2MDUyZDg0NzQzYzllZWJiZA
28192720 液压和气动阀门 

DYNAQUIP DYNAQUIP

EHH28ATJE5V00F

描述

DYNAQUIP EHH28ATJE5V00F

Ball Valve; 2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 12 VAC/VDC; Hydraulic | Pneumatic; 600 PSI; -4 To 210 Deg F; RTFE | Viton; Brass

制造商部件号

EHH28ATJE5V00F

BDI部件号
28192720

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DYNAQUIP
最低订购量
重量 / Kilogram
5.078
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
12 VAC/VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
600 PSI
工作压力范围
0 To 600 PSI
工作温度范围
-4 To 210 Deg F
密封类型
RTFE | Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
205 Cv Factor | Full Port | 2-Piece | Fail Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
11.21
详细描述
Ball Valve; 2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 12 VAC/VDC; Hydraulic | Pneumatic; 600 PSI; -4 To 210 Deg F; RTFE | Viton; Brass
全长
7.13 英寸 | 181.102 毫米
总宽
4.43 英寸 | 112.522 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新