EK71FA00-KCO-KT0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GVALVEX-74365-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNE9TOHhNRGN3TnpNd056SXpNek14TUM5SlRrUkNMVWRXUVV4V1JWaGZOelF6TmpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYjNkZjQ4M2ZiYmY0ZmJiZDA1NjAyNTExMzEzZDVmMTBhNzVjZTk4OWY3MzA2YWE0YjM5NjVhYzczNmM2Mjg1
179367 液压和气动阀门 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

EK71FA00-KCO-KT0

描述

BOSTON GEAR EK71FA00-KCO-KT0

Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Treadle Pedal | Non-Detent Return; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum

制造商部件号

EK71FA00-KCO-KT0

BDI部件号
179367

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711790250
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Directional Control
接口类型
1/2" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Treadle Pedal | Non-Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
5 To 150 PSI
工作温度范围
-20 To 120 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Directional Control
制造商内部编号
79025
详细描述
Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Treadle Pedal | Non-Detent Return; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum
全长
8.34 英寸 | 211.836 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32.004 毫米
总高
3.44 英寸 | 87.376 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新