BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
EK71FA00-KS1-KB0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR EK71FA00-KS1-KB0
Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Palm Button | Spring Return; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum
制造商部件号
EK71FA00-KS1-KB0
BDI部件号
179369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EK71FA00-KS1-KB0/p/179369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711790274
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Directional Control
接口类型
1/2" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Palm Button | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
5 To 150 PSI
工作温度范围
-20 To 120 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Directional Control
制造商内部编号
79027
详细描述
Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Palm Button | Spring Return; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum
总宽
1.26 英寸 | 32.004 毫米
全长
6.94 英寸 | 176.276 毫米
总高
2.64 英寸 | 67.056 毫米