EK71FA00-KS6-KA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GVALVEX-74184-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJneU5TOHhNRGN3TnpNd016VTVOakEyTWk5SlRrUkNMVWRXUVV4V1JWaGZOelF4T0RSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTk5NDY2MGM4MTBjYmQzOWU4OWExODJkNDQ2YWFlNzUzZjE5M2QwZjdjN2VmZWNkOTdmZjJhNTQ1MTZjZTUy
179374 液压和气动阀门 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

EK71FA00-KS6-KA2

描述

BOSTON GEAR EK71FA00-KS6-KA2

Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Single Air | Spring Return; 110-120/50-60 VAC; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum

制造商部件号

EK71FA00-KS6-KA2

BDI部件号
179374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711790328
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Directional Control
接口类型
1/2" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Single Air | Spring Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
5 To 150 PSI
工作温度范围
-20 To 120 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Directional Control
制造商内部编号
79032
详细描述
Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Single Air | Spring Return; 110-120/50-60 VAC; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum
总高
2.64 英寸 | 67.056 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32.004 毫米
全长
6.15 英寸 | 156.21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新