https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EMSV-12-V-3B-0-115AG
21432065 液压和气动阀门 

BUCHER HYDRAULICS BUCHER HYDRAULICS

EMSV-12-V-3B-0-115AG

描述

BUCHER HYDRAULICS EMSV-12-V-3B-0-115AG

Spool Valve; 1.062"-12 UNF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115 VAC; Hydraulic; Spring | Solenoid - Manual Return; 5000 PSI; -40 To 122 Deg F; Viton Seal; Steel

制造商部件号

EMSV-12-V-3B-0-115AG

BDI部件号
21432065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BUCHER HYDRAULICS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1.062"-12 UNF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring | Solenoid - Manual Return
电压
115 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
5000 PSI
工作压力范围
0 To 5000 PSI
工作温度范围
-40 To 122 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
2.06
详细描述
Spool Valve; 1.062"-12 UNF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115 VAC; Hydraulic; Spring | Solenoid - Manual Return; 5000 PSI; -40 To 122 Deg F; Viton Seal; Steel
全长
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
6.32 英寸 | 160.528 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新