BRAND HYDRAULICS
BRAND HYDRAULICS
FCR51 8SAE
BRAND HYDRAULICS BRAND HYDRAULICS
描述
BRAND HYDRAULICS FCR51 8SAE
Flow Control Valve; 8 MM SAE Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic; Adjustable Spring; 3000 PSICast Iron
制造商部件号
FCR51 8SAE
BDI部件号
21433827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FCR51-8SAE/p/21433827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.76
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
8 MM SAE
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Adjustable Spring
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
3000 PSI
工作压力范围
0 To 3000 PSI
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Ball Spring Relief | Standard Flow Control
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
FCR51-8SAE
重量/磅
7.75
详细描述
Flow Control Valve; 8 MM SAE Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic; Adjustable Spring; 3000 PSICast Iron
全长
5.99 英寸 | 152.146 毫米
总高
4.58 英寸 | 116.332 毫米