WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
FF90596-06
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD FF90596-06
Ball Valve; 3/8" Compression Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; 1000 PSI; -40 To 300 Deg F; Brass
制造商部件号
FF90596-06
BDI部件号
23896998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FF90596-06/p/23896998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0639789284983
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/8" Compression
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Handle
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gas - Oil - Water Fluid | Bar Stock Body | Blow Out Proof Stem | Nickel Plated Ball | Viton and Buna-N Stem Seal | Metal Retainer Seal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
FF90596-06
详细描述
Ball Valve; 3/8" Compression Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; 1000 PSI; -40 To 300 Deg F; Brass
总高
2.59 英寸 | 65.786 毫米