GRLA-1/8-QS-8-D ; 193145 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEX-193143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE9TOHhNRFExTXprMU16a3pOelF6T0M5SlRrUkdSVk5XUVV4V1JWaGZNVGt6TVRRelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTRkMDNiZTlhYjU2NzgwM2QzZDMzOTI4ZWE2NDljZjhmZTQ1MjVlZDdjZDRmNWRhOGU1YTMzOGI5ZjQ2ODFhZA
15055047 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

GRLA-1/8-QS-8-D ; 193145

描述

FESTO GRLA-1/8-QS-8-D ; 193145

Flow Control Valve; 1/8" G | 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal

制造商部件号

GRLA-1/8-QS-8-D ; 193145

BDI部件号
15055047

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 24
BDI- 匈牙利 24
BDI- 罗马尼亚 24
BDI- 美国 10

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
4052568015053
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" G | 8 MM Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Slotted Head Screw
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-8 Fitting
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.048
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" G | 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
总宽
0.543 英寸 | 13.8 毫米
全长
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
1.402 英寸 | 35.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新