FESTO
FESTO
GRLA-1/8-RS-B ; 151169
FESTO FESTO
描述
FESTO GRLA-1/8-RS-B ; 151169
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
制造商部件号
GRLA-1/8-RS-B ; 151169
BDI部件号
15070093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/GRLA-1-8-RS-B-;-151169/p/15070093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Knurled Screw
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
4.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screw In Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.066
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
全长
1.728 英寸 | 43.9 毫米
总宽
0.63 英寸 | 16 毫米
总高
1.102 英寸 | 28 毫米