对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GRLA-3/8-NPT-B ; 151555 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEXX-14614-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmczWlM4eE1EazNNVEU0TnpVM05qZzJNaTlKVGtSR1JWTldRVXhXUlZoWVh6RTBOakUwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYmIwNDc1MTU5OWJiNmQzZmMwZjAxNmY4MTk1ZWUyZDMxNjU1OTg2MjIwNjI1MDVmZTc5MDA4ZDhiZmZlOTY2
20199666 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

GRLA-3/8-NPT-B ; 151555

描述

FESTO GRLA-3/8-NPT-B ; 151555

Check Valve; 3/8" NPT; 2 Port - 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; Buna-N; Aluminum

制造商部件号

GRLA-3/8-NPT-B ; 151555

BDI部件号
20199666

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000040141602
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
3/8" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
1 Position
驱动方式
Slotted Head Screw
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
制造商内部编号
151555
重量/磅
0.21385
详细描述
Check Valve; 3/8" NPT; 2 Port - 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; Buna-N; Aluminum
全长
1.614 英寸 | 41 毫米
总高
1.862 英寸 | 47.3 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新