HAWE
HAWE
GZ3-2-G24
HAWE HAWE
描述
HAWE GZ3-2-G24
Flow Control Valve; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 7252 PSI; -40 To 176 Deg F; Stainless Steel
制造商部件号
GZ3-2-G24
BDI部件号
17031260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/GZ3-2-G24/p/17031260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
7252 PSI
工作压力范围
5076 To 7252 PSI
工作温度范围
-40 To 176 Deg F
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 7252 PSI; -40 To 176 Deg F; Stainless Steel
总高
2.205 英寸 | 56 毫米
全长
2.461 英寸 | 62.5 毫米