HEE-D-MINI-24 ; 172956 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEX-172956-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTmk4NU5qYzFPVEU0TURneU1EYzRMbXB3Wnd8NzU0YjQ3NDFhM2FjYzhiNGYxYzA3OGRlZGQ5OGEyNmNiZWU2ZDc1YWY1ZDI4MzkyODNmMzBjOWE5Njk1NjczYg
15013277 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

HEE-D-MINI-24 ; 172956

描述

FESTO HEE-D-MINI-24 ; 172956

Piston Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 232 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

HEE-D-MINI-24 ; 172956

BDI部件号
15013277

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 14
BDI- 匈牙利 14
BDI- 罗马尼亚 14

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
4052568013622
重量 / Kilogram
0.223
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
232 PSI
工作压力范围
36 To 232 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Without Connecting Plate | Mini Size
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.491
详细描述
Piston Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 232 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
1.803 英寸 | 45.8 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
4.252 英寸 | 108 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新