FESTO
FESTO
HGL-M5-B ; 530029
FESTO FESTO
描述
FESTO HGL-M5-B ; 阀/单向节流阀
Check Valve; M5 Port; 2 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
制造商部件号
FESTO HGL-M5-B
BDI部件号
15013514
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/HGL-M5-B-;-530029/p/15013514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568015763
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
M5
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
1 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Screw-In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Storage Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.046
详细描述
Check Valve; M5 Port; 2 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
总宽
0.433 英寸 | 11 毫米
总高
0.748 英寸 | 19 毫米
全长
1.535 英寸 | 39 毫米