ASCO VALVE
ASCO VALVE
JBEF8223G010DC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE JBEF8223G010DC120/DC
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 500 PSI; 32 To 150 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
制造商部件号
JBEF8223G010DC120/DC
BDI部件号
20706928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/JBEF8223G010DC120-DC/p/20706928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
500 PSI
工作压力范围
25 To 500 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Teflon
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.2 CV Factor | 3/89/16 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Junction Box with Lead | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 500 PSI; 32 To 150 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
总宽
1.951 英寸 | 49.555 毫米
总高
4.34 英寸 | 110.236 毫米