JBEFHB8342G001MSAC220/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8342G001-JBEF-MS-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaVlTOHhNRGd3TkRFMk9UazJOVFU1T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTWtjd01ERmZTa0pGUmw5TlUxOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhjNDU1ZWZlMjk4MDQwMDEwNWJiZTc4YzA2MWIyNTQ4N2I1MjY3MDAyZjFhZDUzODY4ZTFmZjMwMWY3YWM4YTA
20707120 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

JBEFHB8342G001MSAC220/60

描述

ASCO VALVE JBEFHB8342G001MSAC220/60

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

JBEFHB8342G001MSAC220/60

BDI部件号
20707120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 125 PSI | Light Oil - Water 0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 160 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Direct Acting | Junction Box with Lead | Explosion Proof | Class H | Intermediate Power | Screw Type Manual Operator | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.6 英寸 | 66.04 毫米
总高
5.858 英寸 | 148.793 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新