KEB08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-KEB06-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnd1lTODVNakEwTmpBNE1qTTNOVGs0TG1wd1p3fDYwNjFhN2Q2OTI3OTVkMzAxNjc2Y2I1ZTczNzc1ZmQ0YTAzYjRjNDQyZTNmM2QyMTI3Y2NjYzk4NzM5MjhlOTE
19391651 液压和气动阀门 

SMC SMC

KEB08

描述

SMC KEB08 ; 自动化产品/接头

Relief Valve; 8 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Pushbutton | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F

制造商部件号

KEB08

BDI部件号
19391651

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief
接口类型
8 MM Tubing OD
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Pushbutton | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief
制造商货号
KEB08
重量/磅
0.04349
详细描述
Relief Valve; 8 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Pushbutton | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F
总宽
0.606 英寸 | 15.4 毫米
总高
1.457 英寸 | 37 毫米
全长
1.811 英寸 | 46 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新