M113LR https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-M112LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczWXk4eE1Ea3pPVFF5TkRZek5qazFPQzlKVGtSQlVrOVdRVXhXUlZoZlRURXhNa3hTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YmNkOTE4NjMzNTVkMTY4Y2M1MzYwYWRmMTJmNGZlYTUzZDMwMzRmYWZjZjBhMjk0ZTZmYTRmM2JjN2VmY2Ri
18302343 液压和气动阀门 

ARO CORP ARO CORP

M113LR

描述

ARO CORP M113LR

Flow Control Valve; 3/8" FNPT; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Rotary Lever; Pneumatic; 140 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N; Aluminum

制造商部件号

M113LR

BDI部件号
18302343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
INGERSOLL RAND CO. LTD.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Rotary Lever
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
20 To 140 PSI
工作温度范围
15 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Max Air Series
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPT; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Rotary Lever; Pneumatic; 140 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N; Aluminum
总宽
2.953 英寸 | 75 毫米
总高
4.291 英寸 | 109 毫米
全长
5.539 英寸 | 140.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新