CLIPPARD INSTRUMENT
CLIPPARD INSTRUMENT
MAV-2
CLIPPARD INSTRUMENT CLIPPARD INSTRUMENT
描述
CLIPPARD MAV-2 ; 阀/控制阀
Poppet Valve; 10 MM-32 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Stem | Spring Return; 300 PSI; 32 To 230 Deg F; NBR Seal; Brass
制造商部件号
MAV-2
BDI部件号
20098760
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MAV-2/p/20098760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
10 MM-32 UNF
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Stem | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
0 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 230 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.09
详细描述
Poppet Valve; 10 MM-32 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Stem | Spring Return; 300 PSI; 32 To 230 Deg F; NBR Seal; Brass
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
1.437 英寸 | 36.5 毫米