FESTO
FESTO
MCH-3-1/2-S ; 7983
FESTO FESTO
描述
FESTO MCH-3-1/2-S ; 7983
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 104 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
MCH-3-1/2-S ; 7983
BDI部件号
20209085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MCH-3-1-2-S-;-7983/p/20209085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0.841
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
Not Available
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 104 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 104 Deg F; NBR Seal; Aluminum