MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC ; 197002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEXX-MHA1-M1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneU9TODVOek00TmpNNE9EZzBPRGswTG1wd1p3fDE3NmMyMTVhY2UzOWEwNGM3MDk2Y2I5NGRjZTNjMTBiYWQ0ZjdiNTdmOTU4OGUzYTc2ODI2M2NkZmYzZjgxMjM
1475467 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC ; 197002

描述

FESTO MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC ; 197002

Poppet Valve; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; 23 To 104 Deg F; HNBR Seal; Plastic

制造商部件号

MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC ; 197002

BDI部件号
1475467

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
4052568081287
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
-13 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 104 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; 23 To 104 Deg F; HNBR Seal; Plastic
全长
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
1.323 英寸 | 33.6 毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新