MEAD FLUID DYNAMICS
MEAD FLUID DYNAMICS
MHL-4
MEAD FLUID DYNAMICS MEAD FLUID DYNAMICS
描述
MEAD FLUID DYNAMICS MHL-4
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 150 PSI; -40 To 250 Deg F; Buna-N Seal
制造商部件号
MHL-4
BDI部件号
21517206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MHL-4/p/21517206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" NPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
密封类型
Buna-N
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.14 Cv
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 150 PSI; -40 To 250 Deg F; Buna-N Seal
总高
1.63 英寸 | 41.402 毫米
总宽
1.92 英寸 | 48.768 毫米
全长
2.96 英寸 | 75.184 毫米



