MJTV-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLPVALVEXX-MJTV-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwWmk4NU56TTROak16TnpBM05UVXdMbXB3Wnd8YTAyYjcwYTNmOWFlNDc0NDU5YmI2OGUyNmZlNDZkOTcwMTVhM2U5Mjk0NWFlNDZhNzIyMjAwMGNhMDIyNDZkZQ
21483014 液压和气动阀门 

CLIPPARD INSTRUMENT CLIPPARD INSTRUMENT

MJTV-3

描述

CLIPPARD INSTRUMENT MJTV-3

Poppet Valve; 1/8" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Toggle Lever | Spring Return; 300 PSI; 32 To 230 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

MJTV-3

BDI部件号
21483014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CLIPPARD INSTRUMENT LABORATORY
最低订购量
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
1/8" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Toggle Lever | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
0 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 230 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.3
详细描述
Poppet Valve; 1/8" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Toggle Lever | Spring Return; 300 PSI; 32 To 230 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
0.875 英寸 | 22.23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新