MN1H-2-1/2-MS ; 161728 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEX-161727-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnd1l5OHhNRFExTXprMU5qRXpNamc1TkM5SlRrUkdSVk5XUVV4V1JWaGZNVFl4TnpJM1gwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGFmZDZjYjM5YjMyNWE5NGJkMGRiMjAyYzcwYjI1NDEyNDNmZmUxZTVjYjJiMWY0NmY4MTE0ZDEwZGI4MGNjZg
15060653 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

MN1H-2-1/2-MS ; 161728

描述

FESTO MN1H-2-1/2-MS ; 气动产品/电磁阀

Diaphragm Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

FESTO MN1H-2-1/2-MS

BDI部件号
15060653

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 6
BDI- 匈牙利 6
BDI- 罗马尼亚 6

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
4052568129248
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
E02234
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3100 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
0.881
详细描述
Diaphragm Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
2.638 英寸 | 67 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新