FESTO
FESTO
MPPES-3-1/2-10-420 ; 187327
FESTO FESTO
描述
FESTO MPPES-3-1/2-10-420 ; 187327
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; 18 To 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
MPPES-3-1/2-10-420 ; 187327
BDI部件号
15013655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MPPES-3-1-2-10-420-;-187327/p/15013655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
1 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot
电压
18 To 30 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; 18 To 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
总高
8.941 英寸 | 227.1 毫米
全长
3.386 英寸 | 86 毫米
总宽
3.783 英寸 | 96.1 毫米