DIXON VALVE
DIXON VALVE
NAPRAVGT250-80
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE NAPRAVGT250-80
Relief Valve; 2-1/2" Groove Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Wheel; 175 PSIBrass
制造商部件号
NAPRAVGT250-80
BDI部件号
19328065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NAPRAVGT250-80/p/19328065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.62
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief
接口类型
2-1/2" Groove
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Wheel
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
175 PSI
工作压力范围
20 To 175 PSI
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Factory Set | Tamper Switch | 20 To 175 PSI Under Discharge Conditions
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief
制造商货号
NAPRAVGT250-80
重量/磅
19
详细描述
Relief Valve; 2-1/2" Groove Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Wheel; 175 PSIBrass
全长
6.2 英寸 | 157.48 毫米
总高
12.5 英寸 | 317.5 毫米
总宽
5.75 英寸 | 146.05 毫米