ASCO VALVE
ASCO VALVE
NF8316A84VAC230/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE NF8316A84VAC230/50
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 230/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
NF8316A84VAC230/50
BDI部件号
20710008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NF8316A84VAC230-50/p/20710008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
230/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
15 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Flameproof | Aluminum Enclosure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 230/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel