NSV U5 SES OO https://www.bdiexpress.com/medias/INDMTWVALVEX-7069030132-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcyTXk4eE1EazBPRGs1TnpFNE5UVTJOaTlKVGtSTlZGZFdRVXhXUlZoZk56QTJPVEF6TURFek1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZGRlYjRlYzg2MzIzZDQ1ZjRkNzBhODllOGYwMDUyMDU4MGU5OTU3NWRmZmY5MDAxMmI1ZTdlYjZmMmFjNjE1
24050633 液压和气动阀门 

METAL WORK PNEUMATIC METAL WORK PNEUMATIC

NSV U5 SES OO

描述

METAL WORK PNEUMATIC NSV U5 SES OO

Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24 VDC; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F

制造商部件号

NSV U5 SES OO

BDI部件号
24050633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
METAL WORK PNEUMATIC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Metric
其它特点
500 L/Min Flow Rate | Electro-Pneumatic Type | IP51 Enclosure | Monostable | With Union
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
7069030132
重量/磅
0.198
详细描述
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24 VDC; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F
总宽
0.453 英寸 | 11.5 毫米
总高
3.15 英寸 | 80 毫米
全长
3.02 英寸 | 76.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新