NVFS2200-9F(AC12V) https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVFS2200-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa1pTOHhNRFl3TmpJNE56VTFNalUwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpHVXpJeU1EQmZSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmY4NjA5ODBiZDk3M2RhMzNjOWMzOTcyNmM2NTAxMDc5ZGIyMzUwN2U0MDA1MTIzYjIwN2Q1MTNjNzdjZGUxZg
18587782 液压和气动阀门 

SMC SMC

NVFS2200-9F(AC12V)

描述

SMC NVFS2200-9F(AC12V)

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

NVFS2200-9F(AC12V)

BDI部件号
18587782

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
电压
12 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Sub Plate | Plug In Type | Side Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.3
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
0.89 英寸 | 22.6 毫米
全长
5.925 英寸 | 150.5 毫米
总高
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新