SMC
SMC
NVK3120-9G-01T(AC12V)
SMC SMC
描述
SMC NVK3120-9G-01T(AC12V)
Poppet Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
NVK3120-9G-01T(AC12V)
BDI部件号
17853964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVK3120-9G-01T(AC12V)/p/17853964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.19 - 0.1 Cv Factor | For Air | Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.19617
详细描述
Poppet Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.102 英寸 | 28 毫米
全长
2.681 英寸 | 68.1 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米