NVS4214-0149D https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS4224-01-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNE55ODVOamMwT0Rjek5EQTFORGN3TG1wd1p3fGU3ZTZhODVkMjA5NDEzNmVlZTAzMTRmMWE1Y2E4NDE1NDU0ZjJlMmM5M2JlYTZkNTk0ZTBjYzA2NzhiOWZkZmU
18589090 液压和气动阀门 

SMC SMC

NVS4214-0149D

描述

SMC NVS4214-0149D

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

NVS4214-0149D

BDI部件号
18589090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.791
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Detent | Solenoid Return
电压
12/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.74274
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
2.795 英寸 | 71 毫米
总宽
2.126 英寸 | 54 毫米
全长
7.756 英寸 | 197 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新