NVS4234-0007D https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS4224-00-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhrT1M4NU5qYzBPRGN4T1RNd09URXdMbXB3Wnd8YzBkMjY1ZjFjZjllOWRhZDRhNGY0YzVlYjNkZDQzNDI1ZmZiMjRhY2YxZWM3MTM0OTQ4NzRlNDgyYjMzNjI2Nw
18589203 液压和气动阀门 

SMC SMC

NVS4234-0007D

描述

SMC NVS4234-0007D

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

NVS4234-0007D

BDI部件号
18589203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Detent | Solenoid Return
电压
24/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 115 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Without Sub Plate | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
全长
10.315 英寸 | 262 毫米
总高
3.307 英寸 | 84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新