SMC
SMC
NVZ2120-9G-M5(DC32V)
SMC SMC
描述
SMC NVZ2120-9G-M5(DC32V)
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 32 VDC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 140 PSI; 32 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVZ2120-9G-M5(DC32V)
BDI部件号
18590555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVZ2120-9G-M5(DC32V)/p/18590555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
32 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
15 To 140 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.16 Cv Factor | Body Ported | Grommet | Non Locking Push Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.20944
详细描述
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 32 VDC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 140 PSI; 32 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
1.004 英寸 | 25.5 毫米
全长
3.386 英寸 | 86 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米