SMC
SMC
NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
SMC SMC
描述
SMC NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 32 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 140 PSI; 32 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
BDI部件号
18590657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)/p/18590657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
32 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
15 To 140 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.3 Cv Factor | Base Mounted | M Plug With connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.30865
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 32 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 140 PSI; 32 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
全长
3.76 英寸 | 95.5 毫米
总高
2.244 英寸 | 57 毫米