OPSF8262H208AC24/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-OFSF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneE1DOHhNRGd3TWpJd05UYzFNek0zTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZUMFpUUmw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTRhN2FkYzliMTgzMDgyNTE3MjE3YTE1MjQzZDU1NGJiZjdjZDA0MTNlYTA1Mzg3N2FkOGYwOWQzY2Y5ZjZkNQ
20710560 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

OPSF8262H208AC24/60

描述

ASCO VALVE OPSF8262H208AC24/60

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

OPSF8262H208AC24/60

BDI部件号
20710560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
0 To 100 PSI
工作温度范围
-13 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.73 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Panel Mount | Class F | High Temperature | Spade Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.152 英寸 | 80.051 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
全长
2.68 英寸 | 68.072 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新