P3S23AJSR05210FA https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-P3S2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1ppOHhNRGsxTURNMk1EVTVOalV4TUM5SlRrUkVXVkZXUVV4V1JWaGZVRE5UTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyYTM5ODdkYjQyODhmMGEyNjE5OGJlMmYxMTM5M2NjMjgxYzM3NDc2MzdkNTMzZmM5YWI0ZDliYjUzMzRlYTQ
24619591 液压和气动阀门 

DYNAQUIP DYNAQUIP

P3S23AJSR05210FA

描述

DYNAQUIP P3S23AJSR05210FA

Ball Valve; 1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Solenoid/Spring Return; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 to 392 Deg F; RTFE | Viton; Stainless Steel

制造商部件号

P3S23AJSR05210FA

BDI部件号
24619591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DYNAQUIP
最低订购量
重量 / Kilogram
1.724
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-4 to 392 Deg F
密封类型
RTFE | Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Port
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball Solenoid
详细描述
Ball Valve; 1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Solenoid/Spring Return; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 to 392 Deg F; RTFE | Viton; Stainless Steel

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新