PARKER
PARKER
PM133DN
PARKER PARKER
描述
PARKER PM133DN
Flow Control Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Air Pilot | Air Pilot Return; 290 PSI; 14 To 194 Deg F; NBR Seal; Brass
制造商部件号
PM133DN
BDI部件号
15066342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/PM133DN/p/15066342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
290 PSI
工作压力范围
1 To 290 PSI
工作温度范围
14 To 194 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Air Pilot | Air Pilot Return; 290 PSI; 14 To 194 Deg F; NBR Seal; Brass
全长
4.094 英寸 | 104 毫米
总宽
2.559 英寸 | 65 毫米
总高
4.429 英寸 | 112.5 毫米