GOYEN VALVES
GOYEN VALVES
RCA3DO-341
GOYEN VALVES GOYEN VALVES
描述
GOYEN VALVES RCA3DO-341
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 125 PSI; −40 To 180 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
RCA3DO-341
BDI部件号
21596407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/RCA3DO-341/p/21596407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/8" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot
电压
100/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
0 To 125 PSI
工作温度范围
−40 To 180 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flying Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 125 PSI; −40 To 180 Deg F; NBR Seal; Aluminum
总高
3.02 英寸 | 76.7 毫米
全长
2.165 英寸 | 55 毫米