SC8210G004AC220/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G004-SC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TlM4eE1EYzJPRFEzT1RJNE9UTTNOQzlKVGtSQlUxWldRVXhXUlZoZk9ESXhNRWN3TURSZlUwTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZjlmM2IyNjYzZTc5ZDA2NDM1ZGNmYWU1NDczZTMwM2QzN2FiMjcxZjIyNzNiMWRiZjQwMWVjNmRhYjFjNDY1
20711612 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

SC8210G004AC220/60

描述

ASCO VALVE SC8210G004AC220/60

Solenoid Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

SC8210G004AC220/60

BDI部件号
20711612

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 5 To 150 PSI | Light Oil 5 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
4.4
详细描述
Solenoid Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.692 英寸 | 93.777 毫米
总高
5.635 英寸 | 143.129 毫米
总宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新