ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8262H202VAC24/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE SC8262H202VAC24/60
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 210 PSI | Light Oil 145 PSI | Water 200 PSI; 5 To 210 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
SC8262H202VAC24/60
BDI部件号
20712262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SC8262H202VAC24-60/p/20712262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 210 PSI | Light Oil 145 PSI | Water 200 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 210 PSI | Light Oil 0 To 145 PSI | Water 0 To 200 PSI
工作温度范围
5 To 210 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.52 Cv Factor | 5/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | Class F | High Temperature | DIN Connection
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 210 PSI | Light Oil 145 PSI | Water 200 PSI; 5 To 210 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
2.705 英寸 | 68.7 毫米
总高
3.115 英寸 | 79.121 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米