https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G013-SC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneE15OHhNRGd3TnpVMk5UVTRNak0yTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjd01UTmZVME5mUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTVkZmQ3NTRlNmJlYzliZDcyN2RkYzJiNzU0ZjBhOTM0N2JmMjlkN2M2MTRhNzgwYzA4NjA2YTBlNjNjZmQ4NA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8320G013AC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE SC8320G013AC120/60 110/50
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
SC8320G013AC120/60 110/50
BDI部件号
20712390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SC8320G013AC120-60-110-50/p/20712390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 150 PSI | Light Oil - Water 0 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light Oil - Water Fluid | Normally Closed | Class F | High Temperature | DIN Connection | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
110/50
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil - Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.09 英寸 | 78.486 毫米
总高
3.158 英寸 | 80.213 毫米
总宽
1.69 英寸 | 42.926 毫米