SC8356A001VDC28/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8356A001-SC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnMFppOHhNRGd3TkRJM01qWTVNekkzT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0xTmtFd01ERmZVME5mUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDdhNjhjMDQzMmQwZTNiMjAzOTUxOTBmMmRjNGU4Njc1MzI1Y2FiNTBkMTVhYTUwMjY1Y2JjZGJhZjIzODg3Mw
20712532 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

SC8356A001VDC28/DC

描述

ASCO VALVE SC8356A001VDC28/DC

Solenoid Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 28 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 215 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass

制造商部件号

SC8356A001VDC28/DC

BDI部件号
20712532

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
28 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
215 PSI
工作压力范围
0 To 215 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.06/0.06 Cv Factor | 1.2MM Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
6
详细描述
Solenoid Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 28 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 215 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass
总宽
1.02 英寸 | 25.908 毫米
全长
1.765 英寸 | 44.831 毫米
总高
2.08 英寸 | 52.832 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新