SC8551A001MSDC24/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A001-SC-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk1Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaU9TOHhNRGd3TkRJM016WTNOak14T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01ERmZVME5mVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOTEzZDk1MzBhOTk1ZWEyNWRkODZmMWZmYzYyODgxNzg2OTIyMDYwNDcwYTczNWMwZWU3YjZjYTcwMDdhOTgw
20712646 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

SC8551A001MSDC24/DC

描述

ASCO VALVE SC8551A001MSDC24/DC

Spool Valve; Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum

制造商部件号

SC8551A001MSDC24/DC

BDI部件号
20712646

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
5 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 CV Factor | 1/4 Inch Orifice Size | Air Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Screw Type Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
1.09
详细描述
Spool Valve; Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
总高
2.832 英寸 | 71.933 毫米
全长
5.967 英寸 | 151.55 毫米
总宽
1.39 英寸 | 35.306 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新