ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8551A018MSAC48/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE SC8551A018MSAC48/60
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 48/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
制造商部件号
SC8551A018MSAC48/60
BDI部件号
20712682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SC8551A018MSAC48-60/p/20712682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return
电压
48/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
5 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Screw Type Manual Operator | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
1.73
详细描述
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 48/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
总宽
2.832 英寸 | 71.933 毫米
总高
1.083 英寸 | 27.5 毫米
全长
9.339 英寸 | 237.211 毫米