SJBV440 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCVALVEX-SJBV440-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcyTWk4eE1EYzJPVEUyTVRZeE56UXpPQzlKVGtSRVZrTldRVXhXUlZoZlUwcENWalEwTUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI1MWExMzVlMWY4OTgxZDg5M2QzZDJmODZiYTNlNzZkY2ZhZDBiNzNkYmNiNDRiZDJmY2YwOTY4NTJmMzBiOTg
19330564 液压和气动阀门 

DIXON VALVE DIXON VALVE

SJBV440

描述

DIXON VALVE SJBV440

Ball Valve; 4" Storz Port; 3 Port | 2 Way; 4 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSI; 0 To 70 Deg F; Aluminum

制造商部件号

SJBV440

BDI部件号
19330564

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
23.59
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
4" Storz
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
4 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
280 PSI
工作压力范围
0 To 280 PSI
工作温度范围
0 To 70 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Water Fluid | 2 Lever Handle | Hardcoat Anodized Finish
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
SJBV440
重量/磅
52
详细描述
Ball Valve; 4" Storz Port; 3 Port | 2 Way; 4 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSI; 0 To 70 Deg F; Aluminum
总宽
18 英寸 | 457.2 毫米
总高
11 英寸 | 279.4 毫米
全长
19.5 英寸 | 495.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新