对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SMC SY7120-5DZD-C8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7120-D-C8-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4TkM4eE1EYzNNREV4TlRJNU56TXhNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlUxazNNVEl3WDBSZlF6aGZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE4OTY2ZGRhMzU2YWFjZGVlMjc5ZWQ1NmYyYzQwOWMxMWExN2ZkNWRmZjM0MjhlMWI4NmQyYzMyOTM3Nzg0NjA
17867618 液压和气动阀门 

SMC SMC

SMC SY7120-5DZD-C8

描述

SMC SY7120-5DZD-C8 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 8 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SMC SY7120-5DZD-C8

BDI部件号
17867618

详情

306.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥306.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.179
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
8 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.77/0.82 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.395
详细描述
Solenoid Valve; 8 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
2.598 英寸 | 66 毫米
全长
5.083 英寸 | 129.1 毫米
总宽
0.78 英寸 | 19.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新