SMC
SMC
SMC VX230GD
SMC SMC
描述
SMC VX230GD ; 阀/电磁阀
Poppet Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
VX230GD
BDI部件号
17892358
详情
122.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-VX230GD/p/17892358
单价(不含税)
¥122.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
200 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
15 PSI
工作压力范围
0 To 15 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.99208
详细描述
Poppet Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
2.343 英寸 | 59.5 毫米
总高
3.406 英寸 | 86.5 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米